Cadenas à combinaison chiffrée, ⌀ boîtier: 20mm

Réf.: 085830 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
304 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de chiffres 3 pc.
Type de produit cadenas à combinaison
Diamètre arceau 3,2 mm
Matériau branches acier
Type de fermeture à clés différentes
Diamètre boîtier 20 mm
Matériau boîtier laiton

Identification et classification

Référence article 085830 20
EAN / GTIN 4003482028513
Réf. fabricant 80 20 M SB
Fabricant/personne responsable BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton. Combinaisons réglables individuellement.
A 3 chiffres.