Valise de maintenance en HDPE à roulettes

Réf.: 692905
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: HDPE
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples
  • Charge admissible de la valise: 25
  • Propriété de la valise: apte au transport aérien

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau HDPE
Type de rangement d'outils Compartiments souples
Charge admissible de la valise 25 kg
Propriété de la valise apte au transport aérien
Dim. int., L 453 mm
Dim. int., l 345 mm
Dim. int., H 185 mm
Poids 7,5 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 692905
EAN / GTIN 8024482011103
Réf. fabricant NM WHEELS.2002
Fabricant/personne responsable GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Description

Exécution:

Serrures TSA intégrées (692915), patins de protection, charnières métalliques, poignée, 2 roues montées sur roulements à billes (⌀ 100 mm).
Equipement intérieur avec compartiments souples cousus:
1 coque de fond compartimentable avec plateau porte-outils à 18 compartiments souples servant de couvercle. 2 bacs pour petites pièces dans la coque de fond (692909). 1 plateau porte-outils avec 26 compartiments souples, 13 languettes en caoutchouc et 1 poche pour petites pièces à l'avant et à l'arrière. 2 plateaux range-documents, fixes dans le couvercle.
Serrures TSA: Lors de voyages aux Etats-Unis, les autorités de sécurité américaines TSA (“Transportation Security Administration”) peuvent ouvrir et refermer ces serrures à l'aide d'une clé générale à des fins d'inspection. L'ouverture par la force de la valise (destruction des serrures) lors de fouilles est ainsi évitée.

Utilisation:

Valise à outils pour utilisateurs itinérants.