Bac pour petites pièces en plastique, Nombre de casiers: 6

Réf.: 692909 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
261 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 163 mm
Dim. ext., l 120 mm
Dim. ext., H 30 mm
Nombre de casiers 6
Type de produit Boîtes de rangement

Identification et classification

Référence article 692909 6
EAN / GTIN 8024482007915
Réf. fabricant WL01
Fabricant/personne responsable GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Description

Adapté(s) pour:

Valises à outils 692905, 692920 (jusqu'au catalogue 42), 692925 (jusqu'au catalogue 44) et 692927 (à partir du catalogue 51: 692927 réf. H).