Pointeau automatique avec pointe, Longueur totale: 95mm

Réf.: 749350 95
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Caractéristiques exéc. automatique
Longueur totale 95 mm
Diamètre corps 11 mm
Matériau acier à outils spécial
Force de frappe min. 20 N
Force de frappe max. 50 N
Couleur Rouge; noir
Sommaire pièce unique
Type de produit pointeau
Forme corps forme ronde
Surface avec moletage
Matériau, poignée plastique
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 749350 95
EAN / GTIN 4049002112737
Réf. fabricant 430 229
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Corps robuste, moleté avec pointe trempée interchangeable et extrémité ergonomique pour un grand confort d’utilisation. La puissance de frappe est réglable à volonté par rotation de l’extrémité.

Matière(s):

Acier à outils spécial.