Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3 profil Hex-Plus, acier inoxydable «Stainless», Hexagonal: 1,5mm

Réf.: 675494 1,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 3840/1 TS
Hexagonal 1,5 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 675494 1,5
EAN / GTIN 4013288111197
Réf. fabricant 05071070001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Avec zone de torsion pour réduire les pics de force lors du vissage. Acier inoxydable, tenace grâce au traitement par le froid sous vide.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux DIN 7426 ou DIN ISO 2351-3.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Acier inoxydable.