Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus acciaio legato “Stainless” 1,5 mm

Codice art.: 675494 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 3840/1 TS
Esagono 1,5 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675494 1,5
EAN / GTIN 4013288111197
Codice del produttore 05071070001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Con zona di torsione per minori picchi di forza esercitata durante l’avvitamento. Acciaio legato inossidabile, tenace grazie all’indurimento sottovuoto a freddo.

Uso:

Per viti a esagono incassato a norma DIN 7426 oppure DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Acciaio legato inossidabile.
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello