Tige avec aimant / raccord rapide, Corps 6 pans: 6,3

Réf.: 675050 6,3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
201 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Corps 6 pans Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Corps 6 pans 6,3 mm
Longueur totale 50 mm
6 pans creux D 6,3 (1/4 pouce)
Entraînement côté machine E 6,3 (1/4 pouce)
Compatible machines oui
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article 675050 6,3
EAN / GTIN 4045197611598
Réf. fabricant 675050 6,3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Deux parties, donc tige et embout distincts. En cas d’usure, seul l’embout doit donc être changé.
Porte-embout avec raccord rapide automatique et aimant pour embouts C 6,3 et E 6,3 (l’aimant maintient la vis).
  • Logements pour embouts C 6,3 et E 6,3.
  • L’embout s’enclenche en position ouverte. Lors de l'introduction d'un embout, il se verrouille automatiquement.
  • Même les embouts les plus petits peuvent être retirés aisément, étant donné qu'ils sont décollés de l'aimant − Changement plus rapide des embouts, toujours à une seule main.