• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de tournevis, Nombre de pièces: 10

Réf.: 667532 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Vérifié jusqu’à 250 V
Nombre de pièces 10 pc.
Teinte, noir Noir foncé
Pièce décrite, Noir foncé Spitzen
Emballage sacoche
Label de qualité et de contrôle VDE
Couleur gris; Rouge; noir
Exécution forme droite
Pour contrôle de tension oui
Tension d’essai minimale 110
Tension d’essai maximale 250
Nombre d’outils 10
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Particularité, pour vis à fente (SL) pointe noire
Particularité, pour vis Pozidriv (PZ) pointe noire
Particularité, pour vis Phillips (PH) pointe noire
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; nickelage
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente (SL)
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 667532 10
EAN / GTIN 4045197882394
Réf. fabricant 667532 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d’huile.
Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée. Extrémités noires, précises.
Testeur de tension 110 − 250 V suivant VDE 0680/6.

Contenu:

Lame à fente 659928: réf. 4 ; 5,5 ; 6,5 ; 8
Lames pour Phillips 659921: réf. 1 et 2
Lame Pozidriv 659923: réf. 2
Lame racloir 667640: 1 pièce
Testeur de tension 665010: réf. 2,5
Manche en plastique bimatière 667531: 1 pièce

Livraison:

Avec pochette enroulable en tissu.

Remarque(s):

Lames de rechange, voir 659921659928.