Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Testeur de tension, qualité particulière, Largeur de lame: 2,5mm

Réf.: 665010 2,5

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Pour contrôle de tension oui
Longueur totale L 125 mm
Longueur lame l1 50 mm
Largeur lame b 2,5 mm
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Vérifié jusqu’à 250 V
Teinte, orange Orangé brillant
Teinte, noir Noir foncé
Pièce décrite, Noir foncé Klinge
Pièce décrite, Orangé brillant Schaft
Label de qualité et de contrôle VDE
Couleur orange; noir; transparent
Tension d’essai minimale 110
Tension d’essai maximale 250
Caractéristiques poignée lame fixe
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis à fente (SL) 2,5
Type de produit tournevis
Surface trempage
Norme VDE 0682-201
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 665010 2,5
EAN / GTIN 4045197611413
Réf. fabricant 665010 2,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche en plastique avec lame isolée et clip.
Lame de tournevis de haute qualité, plage de contrôle 110 − 250 V.

Remarque(s):

Ces testeurs de tension sont conformes aux directives de sécurité suivant VDE 0680/6. Les lampes-témoins ne peuvent pas être remplacées.