Douille 6 pans, 3/8 pouce 100% isolé VDE, Ouverture: 8mm

Réf.: 637687 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 8 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
⌀ côté réception 17 mm
Longueur 45 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Surface isolation en plastique
Avec profil AS-Drive non
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 637687 8
EAN / GTIN 4067263069980
Réf. fabricant 637687 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec isolation en plastique jusqu’à 1000 V, suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Norme:

DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Remarque(s):

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 volts. Dans la zone de sécurité, seuls les outils 100% isolés (637681637689) peuvent être combinés entre eux.

Warning:

Utilisation normale
  • Outils et composants pour travaux sur des éléments sous tension jusqu’à 1000 V. Utilisation exclusivement avec des composants système VDE HOLEX.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas modifier les outils et les composants.
  • Ne pas combiner avec des composants tiers inappropriés.
  • Ne pas utiliser sur des éléments sous tension de plus de 1000 V.