• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive, Ouverture: 4mm

Réf.: 631225 4
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
2 028 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Profil douille 6 pans: Surfacedrive
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 4 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Profil douille 6 pans Surfacedrive
Norme DIN 3124
Convient pour pouces (dim. améric.) 5/32 pouce
⌀ côté réception 6,8 mm
Longueur 24,8 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Avec profil AS-Drive non
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 631225 4
EAN / GTIN 4045197496935
Réf. fabricant 631225 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
L’ouverture de douille Surface Drive permet un ajustement plus solide et une force d’action plus élevée. La pression agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires, p. ex. en pouces, et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l’aide de Surface Drive. Douilles avec alésage.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.