{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) | |
| Longueur totale L | 24,8 mm | |
| Norme | DIN 3124 | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Taille entraînement, carré femelle | 1/4 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) | 8 mm | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) | 5/16 pouce | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) | 11,9 mm | |
| Type de produit | douille | |
| Surface | avec chromage | |
| Jeu/Kit | non | |
| Transmission | carré femelle | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 631225 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197497055 | |
| Réf. fabricant | 631225 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |