Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive, Ouverture: 5mm

Réf.: 631225 5
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
2 185 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome-vanadium
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles (Surfacedrive)
Longueur totale L 24,8 mm
Norme DIN 3124
Procédé de fabrication forgeage
Taille entraînement, carré femelle 1/4 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) 5 mm
Ouverture, pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) 3/16 pouce
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) 8,1 mm
Type de produit douille
Surface avec chromage
Jeu/Kit non
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 631225 5
EAN / GTIN 4045197496973
Réf. fabricant 631225 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
L’ouverture de douille Surface Drive permet un ajustement plus solide et une force d’action plus élevée. La pression agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires, p. ex. en pouces, et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l’aide de Surface Drive. Douilles avec alésage.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.