Lames de rechange LAME GRAPHIQUE 629 Affûtage spécial,10 pc

Réf.: 629.50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lame

Identification et classification

Référence article 629.50
EAN / GTIN 4002632908613
Réf. fabricant 629.50
Article hors catalogue L60170 321
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Description:

Les GRAFIKKLINGS NR. 629 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Les embouts arrondis augmentent votre sécurité. Le lame mesure 34,4 mm de long, 5,7 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur.

Les GRAFIKKLINGS NR. 629 est disponible sous la référence 629,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
    Couper :
    Affûtage spécial
  • Facettes de lame :
    2x
  • Caractéristique de sécurité :
    pointe arrondie
  • Caractéristiques de la lame :
    lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Lame scalpel arrondie
  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage spécial
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Lame de sécurité (bouts arrondis): pointe arrondie
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier