Flexiamant super 180 x 2,0 x 22,23 acier, TF 42

Réf.: 616102000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Forme forme droite
Diamètre 180 mm
Largeur disque T 2 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
vitesse de rotation max. 8 500 min-1
Support Fibres de verre
Référence fabricant Flexiamant super TF 42
Couleur bleu; gris
Type de produit Disque de tronçonnage
Pour matériau acier
Groupe de matières Métal
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 616102000
EAN / GTIN 4007430437358
Réf. fabricant 616102000
Article hors catalogue L01760 100327
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule universelle pour le travail du métal
  • Dureté : dure
  • Capacité de coupe extrêmement élevée et longévité élevée grâce à l'emploi de corindons spéciaux
  • Meilleurs résultats lors de l'utilisation de meuleuses d'angle puissantes
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 180 x 2 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 8500 tr/min
  • Classe de qualité: A 36-T.