Flexiamant super 230 x 3,0 x 22,23 alu, TF 41

Réf.: 616126000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Serija Flexiamant super
Gamintojo pavadinimas Flexiamant super 230x3,0x22,23 Alu, TF 41
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas ties.
Skersmuo 230 mm
Disko plotis 3 mm
Laikančioji lėkštelė stiklo pluoštas
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Laikiklis kiaurymė
Kiaurymės skersmuo 22,23 mm
Rekomenduojamas apskritiminis greitis maks. 80 m/s
Greitis maks. 80 000 m/s
Sūkių skaičius maks. 6 600 min-1
Šlifavimo priemonių padėklas Stiklo pluoštas
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Pjovimo diskas
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Specifikacija A 30-O
Tinka medžiagoms aliuminis; bronza; varis; žalvaris
Standartas EN 12413

Identification et classification

Référence article 616126000
EAN / GTIN 4007430400239
Réf. fabricant 616126000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Descrizione:

  • Mola universale a struttura aperta per la lavorazione di metalli non ferrosi come alluminio, rame, ottone, bronzo ecc.
  • Durezza: morbida
  • Elevata resa di taglio e lunga durata
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s
  • Attenzione: negli ambienti chiusi è obbligatorio garantire una buona aspirazione, perché la polvere di alluminio ad elevate concentrazioni può provocare esplosioni!

Proprietà:

  • Esecuzione: Diritta
  • Diametro x spessore x alesaggio: 230 x 3 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 6600 /min
  • Classe di qualità: A 30-O.