{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Abréviation de l'abrasif | A | |
| Spécification | A60R-BFXA | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
| Forme | droite | |
| ⌀ disque | 50 mm | |
| Epaisseur de disque | 1 mm | |
| ⌀ alésage | 6 mm | |
| Pour épaisseurs de matériaux | 3 mm - 5 mm | |
| Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
| Optimisé pour le matériau | INOX | |
| Machine motrice | Meuleuses d'angle; Meuleuses droites | |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
| Vitesse de rotation max. | 30 500 min-1 | |
| Type de produit | Disque de tronçonnage |
| Référence article | 563050 50 | |
| EAN / GTIN | 9003173239766 | |
| Réf. fabricant | 323976 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |