MTECS 06032C10 0.7MJ IC908 Fraises en bout de taraudage courtes de petit diamètre en carbure monobloc, profil J.

Réf.: 5606408
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Série SOLIDTHREAD
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Diamètre de queue 6 mm
Nuance de coupe Carbure
Interface interface 1
Longueur utile 10 mm
Longueur totale 58 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5606408
EAN / GTIN 7291075263169
Réf. fabricant 5606408
Article hors catalogue L24210 500

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 0.7 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 3.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) MJ60
  • Pas filetage (TP) 0.7 mm
  • Longueur utile (LU) 10 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout