Pied à coulisse digital en fibre de carbone, branches longues pouces/métriques, 0-24″, IP66

Réf.: 552-161-10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série 552
Indice de protection IP IP66
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE 0,064 mm
Lecture pouces 0,0005 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Métrologie mode numérique
Fonction de preset oui
Arrêt automatique oui
Lecture commutable oui
Interface port USB
Durée de fonctionnement 5 000 h
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse d’atelier
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 552-161-10
EAN / GTIN 4946368583181
Réf. fabricant 552-161-10
Article hors catalogue L40010 8538
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce pied à coulisse Digimatic de construction super légère avec de longues branches de mesure, vous offre les avantages suivants : La construction composite super légère (matériau renforcé de fibres de carbone) permet de réduire le poids jusqu'à 50 %. Excellente résistance à l'eau et à la poussière IP66. Lecture directe des mesures intérieures à partir de l'écran LCD (valeur de décalage réglable). Fonction de présélection pour le réglage d'une valeur de présélection souhaitée.

Caractéristique(s):

  • Alarme basse tension: Oui
  • Arrêt automatique après 20 min sans utilisation: Oui
  • Durée de vie des piles: Environ 5 000 heures.
  • DATA (sortie avec câble) / , HOLD (valeur affichée): Oui
  • sortie de données: Oui
  • Valeur limite de l’écart de mesure , , EMPE: +/-0,0025”
  • Valeur limite de l’, Erreur de mesure , S MPE: +/-0,0025”
  • Taille / dimension: 1,2 X 0,49 X 0,08 M
  • Mesure intérieure de: 12,8 mm/0 504”
  • Vitesse de réaction maximale: Illimitée
  • Plage de mesure: 0 - 24
  • Modèle: CFC-24 “GL
  • OFFSET: 0,25″
  • OFFSET*: 0,25”
  • ORIGIN (point zéro ABS): Oui

Livraison:

Dans un coffret, avec 1 pile SR-44

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "552" Afficher tout