{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Serija | 552 | |
| IP apsaugos klasė | IP66 | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Apdirbama medžiaga | akrilnitrilas-butadienas-stirolis (ABS) | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip | |
| Automatinis išsijungimas | taip | |
| Sąsaja | USB sąsaja | |
| Darbo trukmė | 5 000 h | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | slankmatis dirbtuvėms | |
| Turinys | atskira dalis |
| Référence article | 552-183-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368583242 | |
| Réf. fabricant | 552-183-10 | |
| Article hors catalogue | L40010 5422 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |