Pied à coulisse numérique en fibre de carbone ABS, pouces / métrique, 0-24 ″, IP66

Réf.: 552-314-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 66
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 66
Métrologie digital
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552-314-10
EAN / GTIN 4946368583051
Réf. fabricant 552-314-10
Article hors catalogue L40010 7301

Description

Description:

Cet étrier Digimatic de construction ultra légère vous offre les avantages suivants: La construction composite ultra légère (matériau renforcé de fibre de carbone) permet une économie de poids allant jusqu'à 50%. Système ABSOLU pour une mesure fiable (breveté). Lecture facile grâce à de grands chiffres d'affichage. Indice de protection IP66 selon DIN EN 60529, c'est-à-dire étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants. Fonction OFFSET pour lecture directe lors des mesures internes.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 40
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,002″.
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5.000 heures.