Sonde d’endoscope, pliable, flexible, ⌀ 4,5 mm, Longueur sonde: 1500mm

Réf.: 492944 1500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sonde (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Résolution caméra 640×480 px
Indice de protection IP IP 67
Type de produit Sonde

Identification et classification

Référence article 492944 1500
EAN / GTIN 4045197893772
Réf. fabricant 492944 1500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tête de sonde robuste, étanche à l'eau (IP67), en acier inoxydable avec LED blanches à intensité variable. Direction de visée 0°.
Tête de sonde pliable à 2× 180°: sonde avec poignée et levier pour incliner la tête de la caméra dans deux directions (max. 2× 180°). Un miroir de sonde n’est pas nécessaire pour l’inspection de cavités par l’arrière par rapport au sens d’introduction de la sonde. Une fonction de verrouillage de la position d’inclinaison choisie permet un travail sans effort. Sonde complète très résistante grâce à la gaine de protection métallique. Angle d’ouverture d’image de 90°.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Idéales pour l’inspection de zones difficiles d’accès, p. ex. automobile: moteur, boîte de vitesses, réservoir, carrosserie, tableau de bord; experts. Aéronautique: réacteurs, turbines, systèmes de conduites. Construction: évaluation de l’état du bâti, dégâts des eaux, infestations parasitaires. Tuyauterie: cordons de soudure, identification de corps étrangers, fuites. Systèmes hydrauliques: vérins, fuites. Chauffage, sanitaires, climatisation: fours, cheminées, chauffe-eau, installations de climatisation, égouts. Lutte contre les nuisibles: ruches, nids de guêpes, nids d’oiseaux, galeries d’insectes. Police, douanes: contrôle de véhicules, contrôle de marchandises.

Adapté(s) pour:

Tous les modèles d’endoscopes 492923; 492924; 492925; 492928.

Remarque(s):

Autres types de sondes (jusqu'à 30 m) avec ⌀ de tête de sonde et directions de visée différents disponibles sur demande.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le contrôle, l’inspection et l’examen dans des zones inaccessibles et invisibles.
  • Pour montage sur un endoscope.
  • La tête de sonde peut être utilisée dans l’essence sans plomb, l’huile de machine, le diesel, le liquide de frein (DOT 4), l’huile de transmission et les nettoyants neutres.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.
  • Ne pas plier la sonde à plus de 180°.
  • Ne pas utiliser la tête de sonde comme crochet.
  • Plier la sonde uniquement à l’aide de la molette et non directement au niveau de la tête de sonde.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements contenant des gaz, des vapeurs ou des solvants inflammables, tels que des réservoirs de carburant ou de gaz.
  • Ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.