Lampe-loupe à LED, ⌀ lentille: 160mm

Réf.: 491495 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lentille (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 13 W
Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz; 60 Hz
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Longueur bras articulé A 500 mm
Longueur bras articulé B 484 mm
Porte-à-faux 1 356 mm
Forme tête forme ronde
Diamètre tête 250 mm
Ampoules module de LED
Ampoule interchangeable non
Nombre de LED 112
Puissance lumineuse 13 W
Durée de vie 50 h
Diamètre lentille 160 mm
Type de produit lampes-loupe
Grossissement (x) 1,9
Forme lentille forme ronde
Matériau lentille verre au silicate
Matériau monture Métallurgie; Plastique

Identification et classification

Référence article 491495 160
EAN / GTIN 4062406198718
Réf. fabricant 491495 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe-loupe au design innovant pour des exigences maximales. Grand regard de ⌀153 mm pour une visibilité sans distorsion. Pied équilibré, à ressort, avec arrêt verrouillable, de construction robuste en aluminium (anodisé incolore) et plastique hautes performances. Les articulations fermées protègent les câbles à l'intérieur.
  • Lentille en verre résistante aux rayures pour une visibilité sans distorsion.
  • Tête articulée 3D pour fixation et réglage individuels.
  • Eclairage: 112 LED CMS hautes performances, puissance absorbée: seulement env. 13 W. Intensité lumineuse 5500 lux, variateur de lumière progressif jusqu'à 10 %, durée de vie des LED: max. 50.000 h.
  • La commutation par segments (visualiseur) permet d'obtenir des effets d'éclairage accentuant les structures. Niveau de restitution des couleurs 1A pour un rendu exceptionnel des couleurs.

Utilisation:

En laboratoire, dans la production, le montage, l’assurance-qualité etc., avec des exigences maximales en termes de visibilité et d’ergonomie.

Livraison:

Avec bloc d’alimentation 100 − 240 V, 50/60 Hz, housse de protection pour lentille et pince 491492 réf. TK.

Remarque(s):

La source lumineuse est remplaçable par le fabricant.

Warning:

Utilisation normale
  • Monter de manière stable la lampe-loupe à LED sur la surface de montage à l’aide de la pince.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas regarder directement le faisceau lumineux.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • En cas de dommages, ne plus utiliser.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas remplacer l’éclairage à LED installé.
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.