Tampon fileté N’ENTRE PAS pour MultiCheck Digital, Filetage: M4

Réf.: 486516 M4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,65 € /pcs.
  • 47,40 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) non
Type de jauge calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Dimension nominale min. 4 mm
Dimension nominale max. 4 mm
Type de filetage M
Filetage M4
Pas de filetage 0,7 mm
Diamètre de filetage 4 mm
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique
Norme DIN 13; DIN ISO 1502
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 486516 M4
EAN / GTIN 4046122621200
Réf. fabricant 510358
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

Adapté(s) pour:

Appareil de base 486511 réf. 2-10, tampon de mesure 486512 réf. 2-10 et gaine de protection 486515 réf., M2 jusqu’à M10.