Clé de montage pour MultiCheck Digital 2-20

Réf.: 486513 2-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 44 mm
Diamètre 4 mm
Matière Acier
Type de produit Clé de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486513 2-20
EAN / GTIN 4046122634507

Description

Exécution:

Ouverture de clé 1,5 mm pour accouplement MCD, cylindrique, utilisation manuelle pour éviter un couple de serrage trop élevé de la vis sans tête de l’accouplement.

Adapté(s) pour:

Appareils de base 486511 réf. 2-10 et réf. 12-20.

Adapté(s) pour:

Filetage réf.: M2 – M20