Tampon fileté N’ENTRE PAS pour MultiCheck Digital, Filetage: M8

Réf.: 486516 M8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 47,40 € /pcs.
  • 18,65 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) non
CAS AL M8
Code SH AL 1,25 mm
Type de jauge calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Dimension nominale min. 8 mm
Dimension nominale max. 8 mm
Type de filetage M
Filetage M8
Pas de filetage 1,25 mm
Diamètre de filetage 8 mm
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique
Norme DIN 13; DIN ISO 1502
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 486516 M8
EAN / GTIN 4046122621262
Réf. fabricant 229763
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

Adapté(s) pour:

Appareil de base 486511 réf. 2-10, tampon de mesure 486512 réf. 2-10 et gaine de protection 486515 réf., M2 jusqu’à M10.