Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Balance de poche, type CM, Plage de pesée maximale: 150g

Réf.: 479440 150

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (g) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 2 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AAA (LR3)
Référence fabricant Taschenwaage Typ CM
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Largeur boîtier 85 mm
Profondeur boîtier 130 mm
Forme plateau de pesée aspect anguleux
Largeur plateau de pesée 70 mm
Profondeur plateau de pesée 80 mm
Plage de pesée min. 0 g
Plage de pesée max. 150 g
Lisibilité 0,1 g
Type de produit balance compacte
Unité de mesure de la plage de pesée Gramm
Métrologie numérique
Poids 0,18 kg
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 479440 150
EAN / GTIN 4045761027282
Réf. fabricant CM 150-1N
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

  • Etui rigide robuste pour protéger la balance des dommages et de la poussière.
  • Avec fonction de pesée additionnelle, touche de tare.
  • Programme de réglage CAL: pour une grande précision.
  • Alimentation par piles courantes de type AAA (081561 réf. LR3).

Calculatrice intégrée.

Livraison:

Avec 2 piles 081551 réf. LR3.