Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Balance de poche, type CM, Plage de pesée maximale: 60g

Réf.: 479440 60

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (g) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 479440 60
EAN / GTIN 4045761027381
Réf. fabricant CM 60-2N
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

  • Etui rigide robuste pour protéger la balance des dommages et de la poussière.
  • Avec fonction de pesée additionnelle, touche de tare.
  • Programme de réglage CAL: pour une grande précision.
  • Alimentation par piles courantes de type AAA (081561 réf. LR3).

Calculatrice intégrée.

Livraison:

Avec 2 piles 081551 réf. LR3.