{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| maksimalno područje vaganja | 0 g - 150 g | |
| Očitavanje | 0,1 g | |
| širina | 85 mm | |
| Dubina | 130 mm | |
| Visina | 25 mm | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 2 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
| Neto težina | 0,18 kg | |
| Vrsta proizvoda | Kompaktna vaga |
| Broj artikla | 479440 150 | |
| EAN / GTIN | 4045761027282 | |
| Broj proizvođača | CM 150-1N | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |