{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Tamaño constructivo internacional | AAA (LR3) | |
| Denominación del fabricante | Taschenwaage Typ CM | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Carcasa anchura | 85 mm | |
| Carcasa profundidad | 130 mm | |
| Forma de la placa de pesaje | forma angular | |
| Ancho de la placa de pesaje | 70 mm | |
| Profundidad de la placa de pesaje | 80 mm | |
| Rango de pesaje mínimo (gramos) | 0 g | |
| Rango de pesaje máximo (gramos) | 150 g | |
| Legibilidad (gramos) | 0,1 g | |
| Tipo de producto | Balanza compacta | |
| Unidad de rango de pesaje | Gramm | |
| Metrología | digital | |
| Peso | 0,18 kg | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 479440 150 | |
| EAN / GTIN | 4045761027282 | |
| Número del fabricante | CM 150-1N | |
| Fabricante/responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |