Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Taschenwaage Typ CM, maximaler Wägebereich: 150g

Artikel-Nr.: 479440 150

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (g) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Internationale Baugröße AAA (LR3)
Herstellerbezeichnung Taschenwaage Typ CM
Energieversorgung Batteriebetrieben
Gehäuse Breite 85 mm
Gehäuse Tiefe 130 mm
Form Wägeplatten eckig
Breite Wägeplatte 70 mm
Tiefe Wägeplatte 80 mm
Wägebereich min. 0 g
Wägebereich max. 150 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Produktart Kompaktwaage
Einheit Wägebereich Gramm
Messtechnik digital
Gewicht 0,18 kg
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479440 150
EAN / GTIN 4045761027282
Herstellernummer CM 150-1N
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Robustes Hardcase zum Schutz gegen Beschädigung und Staub.
  • Mit Zuwiegefunktion, Tara-Taste.
  • Justierprogramm CAL: für hohe Genauigkeit.
  • Stromversorgung über handelsübliche Batterien Typ AAA (Nr. 081561 Gr. LR3).

Integrierter Taschenrechner.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081551 Gr. LR3.