• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kapesní váha typ CM, maximální rozsah vážení: 150g

Artiklové číslo: 479440 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 035,00 CZK / ks
  • 2 315,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Označení výrobce Taschenwaage Typ CM
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Šířka korpusu 85 mm
Hloubka korpusu 130 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 70 mm
Hloubka vážicí desky 80 mm
Minimální rozsah vážení (gramy) 0 g
Maximální rozsah vážení (gramy) 150 g
Čitelnost (gramy) 0,1 g
Druh produktu Kompaktní váhy
Jednotka rozsahu vážení gram
Měřicí technika digitální
Hmotnost 0,18 kg
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479440 150
EAN / GTIN 4045761027282
Číslo výrobce CM 150-1N
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Robustní tvrdé pouzdro k ochraně proti poškození a prachu.
  • S funkcí odvažování, tarovací tlačítko.
  • Seřizovací program CAL: Pro vysokou přesnost.
  • Napájení pomocí běžných baterií typu AAA (č. 081561 vel. LR3).

Integrovaná kapesní kalkulačka.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií č. 081551 vel. LR3.