40 A Micromètre ext. 3-4″

Réf.: 4134903
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série
Micromar 40
Référence fabricant
Micromar 40 A
Emballage
Etui
Diamètre de broche de mesure
6,5 mm
Broche de mesure rotative
non
Isolant
oui
Exécution broche
trempé
Avec étalon de réglage
oui
Nombre d’étalons de réglage
1 pc.
lecture, pouce
0,0001 pouces
Type de produit
micromètre
Pas de broche
0,635 mm
Limiteur de couple à friction
oui
Blocage / Levier
oui
Unité de lecture
pouce
Métrologie
mode analogique
Exécution surfaces de mesure
planparallel
Graduation tambour micrométrique
1/100 mm
surface des surfaces de mesure
trempé
Précision ±
5,08 µm
Nombre de micromètres
1 pc.
Plage de mesure min
76,2 mm
Plage de mesure max.
101,6 mm
Norme
norme usine
Certificat d’étalonnage
oui

Identification et classification

Référence article 4134903
EAN / GTIN 4059192003968
Réf. fabricant 4134903
Article hors catalogue L40080 935
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pièces de commande et d'affichage chromées mates anti-reflets
  • Etrier en acier laqué dur
  • Tige de mesure et enclume en acier trempé, armées au carbure
  • Plaques d'isolation thermique
  • Entraînement rapide avec cliquet intégré
  • Dispositif de blocage

Description:

Micromètre Micromar 40 A
  • Norme d'usine Plage de mesure en pouces : 3 - 4″
  • Division de l'échelle en pouces: .0001''
Livraison: Mode d'emploi, +cote de réglage (à partir de la plage de mesure 1-2″), Etui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Plage de mesure: 3 - 4″
  • Pas de la broche (impérial): .025″
  • Limite d'erreur en pouces: .0002″
  • Valeur de la graduation en pouces: .0001''
  • Remarque Dimensions: * pour l'affichage de l'échelle ″0″.
  • Dimension a en mm: 106 mm
  • Dimension b en mm: 58.5 mm
  • Dimension c en mm: 13 mm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm

Norme:

Norme d'usine