Pied angulaire robuste, Type: 2

Réf.: 376730 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6843
a 60 mm
f 40 mm
i 40 mm
l 5 mm
Longueur d'épaulement b 11 mm
c 11 mm - 18 mm
e 22 mm
g 40 mm
h 24 mm
d 6,7 mm
k 16,2 mm
Type de produit Pied angulaire

Identification et classification

Référence article 376730 2
EAN / GTIN 4020772094027
Réf. fabricant 94029
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Utilisation:

  • Hauteur de serrage accrue pour applications nombreuses.
  • Fixation à l’aide de 4 vis.

Adapté(s) pour:

Sauterelles à tige coulissante 376700; 376710.