{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß | |
| Hauteur de serrage recommandée min. H2 min | 66 mm | |
| Force de maintien min. F | 3 000 N | |
| Force d’attraction max. F | 5 000 N | |
| Diamètre alésage | 8,5 mm | |
| Distance trous min. k | 45 mm | |
| Distance trous max. k | 45 mm | |
| Filetage M | M12×80 | |
| Type de produit | sauterelles à serrage vertical | |
| Avec alésage | oui | |
| Avec vis / filetage | oui | |
| Longueur totale L | 195 mm | |
| Hauteur totale H | 301 mm | |
| Poids | 1 480 kg | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 376510 5 | |
| EAN / GTIN | 4020772007850 | |
| Réf. fabricant | 557314 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |