{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Size of screws | M20 | |
| Drilling diameter | 21 mm | |
| Type of product | spherical seat washer | |
| External diameter d2 | 36 mm | |
| Diameter internal min. d1 d1 | 21 mm | |
| Thickness s | 6.3 mm | |
| Standard | DIN 6319 C | |
| Weight | 23 g |
| Référence article | 375350 M20 | |
| EAN / GTIN | 4020772081782 | |
| Réf. fabricant | 81786 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |