{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Taille des vis | M12 | |
| Diamètre de perçage | 13 mm | |
| Type de produit | rondelles | |
| Diamètre extérieur d2 | 24 mm | |
| Diamètre intérieur min. d1 | 13 mm | |
| Epaisseur s | 4,6 mm | |
| Norme | DIN 6319 C | |
| Poids | 7 g |
| Référence article | 375350 M12 | |
| EAN / GTIN | 4020772081751 | |
| Réf. fabricant | 81752 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |