Rondelle Forme C, Pour filetages: M8

Réf.: 375350 M8
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
276 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre de perçage d1 8,4 mm
Type de produit rondelles
Diamètre extérieur d2 17 mm
Diamètre intérieur min. d1 8,4 mm
Epaisseur s 3,2 mm
Norme DIN 6319 C
Poids 2,5 g

Identification et classification

Référence article 375350 M8
EAN / GTIN 4020772081737
Réf. fabricant 81737
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Formes C et D cémentées, forme G traitée.

Utilisation:

Compensation d’angle jusqu’à 3° en cas d’utilisation par jeux.

Norme:

DIN 6319 (Forme G similaire à DIN 6319).