Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de cales parallèles (10 paires) Avec étrier de serrage, Type: 125

Réf.: 366730 125

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage caisse / Coffret / Boîte
Nombre de lattes 10 paires
Longueur L 125 mm
Largeur B 3 mm
Hauteur H 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm
Tolérance hauteur ± 0,01 mm
Parallélisme 0,01 mm
Dureté (HRC) 57
Forme forme perpendiculaire; forme plane; parallèle
Pour dim. nom. rainures en T 39 mm
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 366730 125
EAN / GTIN 2050001742476
Réf. fabricant 366730 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Précision: tolérance de hauteur parallélisme plan ±0,01 mm; dureté: 57 HRC. Placer l'étrier de serrage dans les cales et l'enclipser sur l'étau.

Avantage(s):

Les cales restent dans la position réglée pendant le travail et lors de l’ouverture de l’étau machine.

Adapté(s) pour:

Tous les étaux GARANT et Allmatic NC avec une largeur de gorge (cote A) de 39 mm ± 0,1 mm.

Livraison:

Avec supports en plastique, 10 paires de cales, 4 étriers de serrage.

Accessoire(s):

Etrier de serrage de rechange 36 6731 dans le catalogue des pièces de rechange.

Remarque(s):

Vérifiez la cote A sur l’étau!