Paire de mors de serrage avec rainures longitudinales et transversales, Pour largeur mors: 100mm

Réf.: 362400 100
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur mors (mm) Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour largeur mors 100 mm
Pour code couleur HD-Allmatic
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 362400 100
EAN / GTIN 4250364400275
Réf. fabricant 6921011005031
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Utilisation:

Les mors supplémentaires multiplient les possibilités d’utilisation. Mors hydrauliques à compensation pour serrage différentiel de pièces rondes ou de pièces à usiner présentant des écarts de surface sur demande.

Adapté(s) pour:

CN GARANT 360510; 360465; 361290.
HOLEX 362010.
ALLMATIC 362250362300 ainsi qu’avec les mors de base 361500361520 pour version NC8. Mors adaptateurs 361600, 361620 convenant également pour toutes les versions CN.

Remarque(s):

Commander séparément les vis de fixation 36 2621 M10×23.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous