Etau haute pression sans base tournante, Largeur mors: 100mm

Réf.: 362250 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 100 mm
Plage de serrage b I 0 mm - 82 mm
Plage de serrage b II 78 mm - 162 mm
Force serrage 30 kN
Poids 18 kg
Hauteur corps de base c 87 mm
Hauteur mors C 32 mm
Hauteur d'appui G −0,05 53,5 mm
L4 419 mm - 581 mm
Code couleur pour accessoires adaptés HD-Allmatic
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 362250 100
EAN / GTIN 4250364400183
Réf. fabricant 6921011000055
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

  • Corps de base avec rainures longitudinale et transversale permettant un positionnement précis et rapide de l’étau dans les deux sens.
  • Fonte sphéroïdale de haute qualité, surface d’appui trempée et rectifiée, glissières rectifiées.
  • Vis haute pression sans entretien exerçant une force de serrage constante grâce à un amplificateur de puissance entièrement mécanique résistant à l’usure.
  • Pression de réglage présélectionnable: en position 0, pas de haute pression. Les tests d’endurance ont démontré que l’amplificateur de puissance pouvait résister à 1 million de courses de travail sans dommage.
  • Pas de diminution de la capacité de serrage. Réglage rapide grâce à 2 écrous en T. Rainures d’ajustage s’insérant dans la rainure fabriquée avec précision dans l’étau.
  • Mors interchangeables, trempés et rectifiés (stries en long et en travers).
  • Tolérance de hauteur − 0,03 mm.

Utilisation:

  • Pour un serrage sûr et sans vibrations, même en cas d’efforts de coupe et d’avance maximum.
  • La hauteur d’appui identique permet un travail rationnel avec plusieurs étaux les uns à côté des autres.
  • Mécanisme entraîné à l’aide d’une manivelle qui permet d’atteindre des forces de serrage élevées en seulement 2 tours de vis, sans effort physique particulier.

Livraison:

Avec 4 brides de serrage, 1 paire de mors de serrage striés, manivelle.