• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Étau haute pression CN modulaire LCV 125 G, Largeur de mors A: 125Gmm

Réf.: 361290 125G
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de mors A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Force de serrage maximale 40 kN
Couple 30 Nm
Serrage maximal 332 mm
Poids 30 kg
Code couleur pour accessoires adaptés LCV125G
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 361290 125G
EAN / GTIN 4045197816009
Réf. fabricant 361290 125G
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bords supérieurs et inférieurs rectifiés. Y compris alésages 25H6 M10 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.
Caractéristique: Corps de base compact et robuste (GGG 60) pour une grande capacité de serrage. Broche entièrement protégée et nitrurée (sécurité de fonctionnement accrue, pare-copeaux optimisé, opérations de nettoyage minimisées).

Fonctionnement:

Serrage avec clé dynamométrique réglable (max. 30 Nm) ; avec broche haute pression spéciale et amplificateur de puissance mécanique jusqu'à 2,5 mm.

Utilisation:

Pour le serrage traditionnel avec mors étagés et pour le serrage par préhension grâce à une course de travail de 2,5 mm de la broche.

Livraison:

Avec brides de serrage (360750 125/160).

Accessoire(s):

Mors (voir 361331361970), clé dynamométrique 656050 réf. 60, boulon 360025.

Téléchargements et documents

Produits adaptés