Mors de base mobile, Pour type: 90

Réf.: 361500 90
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 89,5 mm
Hauteur mors h 34 mm
Longueur mors l 60 mm
Pour type 90
Pour code couleur TC; LC; Duo; NC8
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361500 90
EAN / GTIN 4250364401173
Réf. fabricant 6921674004731
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Mors mobile.

Utilisation:

Matière(s):

Acier trempé, surfaces rectifiées.

Adapté(s) pour:

NC8, Garant-CN, Titan.

Livraison:

Avec vis de fixation.