Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etau haute pression avec base tournante rapportée, Largeur mors: 100mm

Réf.: 362300 100

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 362300 100
EAN / GTIN 4250364400190
Réf. fabricant 6921011000455
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

  • Fonte sphéroïdale de haute qualité, surface d’appui trempée et rectifiée, glissières rectifiées.
  • Vis haute pression sans entretien exerçant une force de serrage constante grâce à un amplificateur de puissance entièrement mécanique résistant à l’usure.
  • Pression de réglage présélectionnable: en position 0, pas de haute pression. Les tests d’endurance ont démontré que l’amplificateur de puissance pouvait résister à 1 million de courses de travail sans dommage.
  • Pas de diminution de la capacité de serrage. Réglage rapide grâce à 2 écrous en T. Rainures d’ajustage s’insérant dans la rainure fabriquée avec précision dans l’étau.
  • Mors interchangeables, trempés et rectifiés (stries en long et en travers).
  • Base tournante avec rainures longitudinales pour un positionnement rapide et précis de l’étau.
  • 360 traits de graduation (4×90°) très lisibles sur le vernier de la base tournante. Fixation aisée sur la table de la machine-outil grâce aux 4 fentes de serrage.
  • Tolérance de hauteur − 0,03 mm.

Utilisation:

  • Pour un serrage sûr et sans vibrations, même en cas d’efforts de coupe et d’avance maximum.
  • La hauteur d’appui identique permet un travail rationnel avec plusieurs étaux les uns à côté des autres.
  • Mécanisme entraîné à l’aide d’une manivelle qui permet d’atteindre des forces de serrage élevées en seulement 2 tours de vis, sans effort physique particulier.

Livraison:

Avec 4 brides de serrage, 1 paire de mors de serrage striés, manivelle.