Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors de serrage avec rainures fines, autre face avec rainures longitudinales, Pour largeur mors: 113mm

Réf.: 362077 113

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur mors (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour largeur d’étau 113 mm
Surface de serrage denture de préhension fine; avec profilé
Type de produit mors de serrage non spécifiés

Identification et classification

Référence article 362077 113
EAN / GTIN 2050001760890
Réf. fabricant 362077 113
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Etaux machine haute pression 362075.