Etau haute pression CN - NC8, Type: 90

Réf.: 360405 90
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NC8
Type 90
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Force de serrage maximale 28 kN
Poids 15 kg
Longueur totale L 339 mm
Longueur corps de base a 283 mm
Largeur âme B1 −0,05 90 mm
Plage de serrage b 0 mm - 126 mm
Hauteur corps de base c −0,02 80 mm
Plage de serrage d 91 mm - 217 mm
Hauteur mors h 34 mm
Rainure longitudinale l H7 20 mm
m 112 mm
Rainure transversale n H7 20 mm
r ±0,015 73 mm
t 97 mm
Code couleur pour accessoires adaptés NC8
Nombre de filetages pour butée de pièce 3
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 360405 90
EAN / GTIN 4250364403252
Réf. fabricant 6921908000055
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Encombrement réduit: le rapport plage de serrage / longueur totale est optimal. Pression de serrage présélectionnable sans outil: sur 11 niveaux: largeur de mors 90 mm, sur 4 niveaux: largeur de mors 125 / 160 / 200 mm. Corps de base en GJS-60 particulièrement rigide, bords inférieurs et supérieurs rectifiés, parallélisme des mors 0,02 mm.
Caractéristique:
Broche entièrement protégée et nitrurée, nécessitant peu d'entretien!
  • Sécurité de fonctionnement accrue.
  • Pare-copeaux optimisé.
  • Opérations de nettoyage minimisées.
Avec alésages 25H6 M10 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.

Utilisation:

Montage horizontal ou latéral, étant donné que les surfaces latérales sont rectifiées avec une précision de -0,05 mm.

Livraison:

Avec 2 mors étagés (= standard!), 1 manivelle, 4 brides de serrage.

Accessoire(s):

Remarque(s):

  • Dimension/interface de mors NC 8 identique à celle des modèles Allmatic TC / LC.
  • Le modèle NC 8 (360405) remplace les produits LC (360500) et TC (360400).
  • Les réf. 125 MX et 125 LX sont fournies avec les mors 361295 125 et 361296 125.
  • Aucun alésage frontal pour rallonges!
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
Connectez-vous