Etau haute pression CN - NC8, Type: H200

Réf.: 360405 H200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage min., 1 0 mm
Série NC8
Plage de serrage max., 1 246 mm
Référence fabricant NC-Hochdruckspanner NC8, Typ: H200
Plage de serrage 1
Longueur totale max. L 615 mm
Longueur corps de base a 530 mm
Hauteur corps de base c 140 mm
Largeur des mors A 202 mm
Hauteur mors h 60 mm
Mors interchangeables oui
Sélection force de serrage Force serrage max.
Force de serrage 80 kN
Rainures de dégauchissage rainure longitudinale; rainure transversale
Largeur de rainure transversale n 20 mm
Largeur de rainure longitudinale l 20 mm
Avec alésage non
Avec filetage oui
Nombre de filetages 5 pc.
Exécution système de serrage à point zéro
Poids 85 kg
Matériau fonte sphéroïdale
Surface avec rectification; nitruré
Précision 0,02 mm
Type de produit etau machine

Identification et classification

Référence article 360405 H200
EAN / GTIN 4250364403429
Réf. fabricant 6921938000055
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Encombrement réduit: le rapport plage de serrage / longueur totale est optimal. Pression de serrage présélectionnable sans outil: sur 11 niveaux: largeur de mors 90 mm, sur 4 niveaux: largeur de mors 125 / 160 / 200 mm. Corps de base en GJS-60 particulièrement rigide, bords inférieurs et supérieurs rectifiés, parallélisme des mors 0,02 mm.
Caractéristique:
Broche entièrement protégée et nitrurée, nécessitant peu d'entretien!
  • Sécurité de fonctionnement accrue.
  • Pare-copeaux optimisé.
  • Opérations de nettoyage minimisées.
Heavy Duty pour très rosse ébauche.

Utilisation:

Montage horizontal ou latéral, étant donné que les surfaces latérales sont rectifiées avec une précision de -0,05 mm.

Livraison:

Avec 2 mors étagés (= standard!), 1 manivelle, 4 brides de serrage.

Remarque(s):

  • Dimension/interface de mors NC 8 identique à celle des modèles Allmatic TC / LC.
  • Le modèle NC 8 (360405) remplace les produits LC (360500) et TC (360400).
  • Les réf. 125 MX et 125 LX sont fournies avec les mors 361295 125 et 361296 125.
  • Aucun alésage frontal pour rallonges!