HSK A63WH MULNR J12MW Porte-plaquettes MULTI-WEDGE avec attachement cône-face HSK pour plaquettes rhombiques à 80°, trigones et carrées

Réf.: 3602385
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3602385
EAN / GTIN 7291075200171
Réf. fabricant 3602385
Article hors catalogue L24230 33

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm, Longueur hors tout (OAL) 142 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) W/C/SNMG 1204
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees