H3P 160-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3316785
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3316785
EAN / GTIN 7291075394214
Réf. fabricant 3316785
Article hors catalogue L24050 2608

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 16, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 9.26 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 5.81 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 16
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 3.44 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 9.26 mm