SGST 40-10-1.0-6Z Fraises scies fines accueillant des plaquettes SLIMGRIP

Réf.: 3336581
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3336581
EAN / GTIN 7291075389210
Réf. fabricant 3336581
Article hors catalogue L24130 17

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe (CW) 1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GFT 1.0J-0.1
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1990 rpm